曜日別特売

TOP角クランプ60角×Φ48.6

TOP角クランプ60角×Φ48.6 - タカミヤTOP角クランプ60角×Φ48.6 - タカミヤTOP角クランプ60角×Φ48.6 - タカミヤ
(2件のレビュー)

単管と60角鋼管をつなぐためのクランプです。ナットの抜け止め付です。

規格(社)仮設工業会非該当品材質スチール適合パイプ径(Φmm)48.6・60角内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147016410250280直交タイプ850761-1196
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2147018210250290自在タイプ870761-1200
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21470182
2019-09-17
用途: 演芸舞台の設置に使用
農・林・水産業

どこでも売っているものではないので、価格が高いか安いか分からないけど便利です

1が参考にしています
対象商品 : 21470164
2018-02-08
用途: 雪囲い

単管パイプ車庫の雪囲いに使いました大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする