タカミヤ
TOP座マルキャッチ100
単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。
材質
スチール
トラスコ品番
761-1331
厚さ(mm)
(つかみ)100
質量(g)
1900
規格
(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21490866
CK-M100Z
¥
7,280
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください