アズマ工業
TSM‐SQA57トルネード角型スペア
(1件のレビュー)
トルネードモップ専用スペアモップです。
洗って繰り返し使えます。
用途
フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに
幅(mm)
340
トラスコ品番
762-5855
材質
ポリエステル、ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
10
質量(g)
42
奥行(mm)
130
アズワン品番
65-0382-38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21479648
431141610
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください