ニューストロング販売
T-スロットナット(T型生材料)
Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。
使用にあわせタップ加工してご利用ください。
用途
ボルト固定用ナット
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470846
10-TN
758-4059
12.7
26
10
¥
693
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21471415
12-TN
758-4067
12.7
32
12
¥
798
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21471878
14-TN
758-4075
15.8
64
14
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21472422
16-TN
758-4083
15.8
73
16
¥
1,065
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473244
18-TN
758-4091
19.0
112
18
¥
1,223
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473682
20-TN
758-4113
19.0
128
20
¥
1,713
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21475003
22-TN
758-4121
25.4
223
22
¥
2,453
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21476227
24-TN
758-4130
25.4
239
24
¥
2,617
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21477207
28-TN
758-9425
28.7
403
28
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください