Tボルトクイックリリースラッチクランプ

Tボルトクイックリリースラッチクランプ - VossTボルトクイックリリースラッチクランプ - Voss

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
クイック脱着タイプなので取り外しが多い箇所に最適です。

用途一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用バンド幅(mm)15.88材質スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス仕様ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能厚さ(mm)0.7締付トルク(N・m)28.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21503432MS2192022R70
15,500
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503457MS2192026R83
15,510
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503475MS2192028R89
オープン
取扱い終了
返品不可
21503493MS2192033R102
オープン
取扱い終了
21503518MS2192041R130
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする