Voss
Tボルトラッチクランプ
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途
一般産業、自動車、航空機関連用、標準タイプのクランプで科学、建設、空調配管、下水管などの締結用
バンド幅(mm)
15.88
材質
スクリュー、バンド:不動態化処理ステンレス
仕様
ミルスペック(MIL-DTL-8783)に準拠、サイズ3/8のソケットで取り外し可能
厚さ(mm)
0.7
締付トルク(N・m)
28.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21503423
MS2192022
70
¥
15,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503448
MS2192026
83
¥
15,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503466
MS2192028
89
¥
15,150
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503484
MS2192033
102
¥
15,180
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21503502
MS2192041
130
¥
15,280
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください