CHECKERS
UHB3035用 トンネル
CHECKERS社ホースブリッジUHB3035用追加トンネルです。
ホースの数に応じてシステムをカスタマイズできます
モジュール式組み立てのため、持ち運びに便利です
用途
ホースブリッジの連結に
材質
高密度ポリウレタン
トラスコ品番
763-0743
長さ(mm)
0.36
幅(mm)
406
質量(kg)
7.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21511157
UHB3035T
¥
81,909
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください