曜日別特売

アウトサイド/ワイヤー

アウトサイド/ワイヤー - SMITH OP

視界性に優れています。
ヘルメット装着時の使用を考慮してデザインされたフレームです。
視界の歪みを最小限にしたレンズ形状です。
有害なUVA/UVB/UVC光線を100%遮断します。
抗菌加工された、難燃素材のクッションを使用しています。

仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ツル調整可材質(レンズ)耐衝撃強化ポリカーボネート質量(g)125規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1に準拠レンズ色クリア材質(フレーム)強化樹脂可視光線透過率(%)89内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504464OTW01BK12A-2R764-1231交換用グレーレンズ、収納ポーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
21504473OTW01FG12A-2R764-1249交換用グレーレンズ、イエローレンズ(OTW01MC12A-3Rのみ)、収納ポーチ
10,000
取扱い終了
21504482OTW01MC12A-2R773-8200交換用グレーレンズ、収納ポーチ
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする