アサルトライン

アサルトライン - BlueWaterアサルトライン - BlueWater
(1件のレビュー)

原材料から生産まで全てアメリカ製です。
内芯をナイロンとしさらにポリエステルの16本のストランドで編んで被覆した摩擦、耐切創に優れたロープです。
CE、UL、UIAAに準拠しています。

用途各種リードロープ、結束、固定、一般作業に仕様米国の軍事仕様認定品(BerryComplaint)に指定されています。材質内芯:ナイロン、被覆部分:ポリエステル線径(Φmm)11.4引張強度(kN)31.9内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481678501715BK758-96543.745.7
46,656
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481687501715ODOD758-96623.745.7
46,656
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481705501715TANTAN758-96893.745.7
34,580
取扱い終了
返品不可
214817145017200MBK758-969716.2200
200,629
取扱い終了
返品不可
214817235017200MODOD758-970116.2200
200,629
取扱い終了
返品不可
214817485017200MTANTAN758-972716.2200
144,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21481687
2017-02-04
用途: 荷の吊り揚げ

滑りもよくとても丈夫です。
さすがusa製の商品だなという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする