TAKEMOTO
アプリケーターSS250 No.1(N)バラ
液量調整に便利な目盛付ボトルです。
容量(mL)
331
トラスコ品番
772-5809
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
57
色
透明
高さ(mm)
189
質量(g)
32
奥行(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466917
0104260000
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください