曜日別特売

アルミパイプ柄 ニューウェーブホー

アルミパイプ柄 ニューウェーブホー - ゴールデンスター

ウェーブ刃が土に食い込みやすく、雑草をカットできます。
アルミパイプ柄で軽量です。
草削りから土掘りまで万能です。

用途草削り、浅い土耕など、草削り、土掘りに全長(mm)1340トラスコ品番758-9531材質頭部:炭素刃物鋼、柄:アルミ刃長(mm)210材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21458413#4097
4,760
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする