曜日別特売

イージス アーク (AEGIS ARC) アンチフォグ加工

イージス アーク (AEGIS ARC) アンチフォグ加工 - SMITH OP

フレームの材質に強化樹脂を採用しているため、人間の頭に最適にフィットするように設計され、不快感がありません。
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単です。
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減します。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換可

形状1眼型仕様UVカット、防傷加工、防曇加工質量(g)27規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠レンズ色クリア材質(フレーム)強化樹脂可視光線透過率(%)89材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488285AEGABK12A-2R766-8490ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ、メガネふき
10,000
取扱い終了
21488294AEGAT49912A-2R762-9567ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする