曜日別特売

インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー一体型

インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー一体型 - RIDGID(日本エマソン)

よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
末端から約2mのところにふくらみがあります。

トラスコ品番495-2081適合機種K-40AF質量(kg)2.5ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ8モデルC-13IC-SB内容量1本
3月22日より値下げいたしました。
注意
※K-3800でご使用になる場合は別途ドラムも必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148737595847
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする