インロックショートタイプ

インロックショートタイプ - TENMA(天馬)インロックショートタイプ - TENMA(天馬)
(1件のレビュー)

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。

付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21500982INLOCK-350M-H1個52390×550×350クリア1.9
5,984
4,298
4,728(税込)
当日出荷
48246094INLOCK-300M-H1セット(21個)44390×550×300クリア1.8
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246584INLOCK-350M-H1セット(21個)52390×550×350クリア1.9
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21500955INLOCK-300M-H1個44390×550×300クリア1.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21500982
2022-08-03
用途: 職場の宿直室の寝具ケースとして使用
サービス業

大きさがちょうどよく、狭い宿直室には最適な大きさです。
以前この商品を2個購入して使用していましたが、保管する物が増えてしまい、もう一つ同じものが欲しいという意見があり、追加購入しました。
何の問題もなく使用しています。
底部に車輪がついていることが出し入れの際の労力低減になっていて、使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする