SDG株式会社
ウインドレーサー WRタイプ
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途
熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
材質
羽根車:アルミ
ファン翼数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
羽根径(Φmm)
400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口外径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466174
WR-100N
380
0.1
単相100
56/59
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21466183
WR-200N
380
0.2
単相100
66/69
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。