ウッディドライバー 300

ウッディドライバー 300 - ベッセルウッディドライバー 300 - ベッセルウッディドライバー 300 - ベッセルウッディドライバー 300 - ベッセルウッディドライバー 300 - ベッセルウッディドライバー 300 - ベッセル
(5件のレビュー)

粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。

用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です材質(グリップ)木樹脂材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品内容量1本
全8種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21477225300-1-75プラスNo.175
837
559
615(税込)
翌々日出荷
21477234300-2-100プラスNo.2100
923
629
692(税込)
当日出荷
21477243300-3-150プラスNo.3150
1,466
989
1,088(税込)
当日出荷
21477252300-5.5-75マイナス5.5mm75
837
539
593(税込)
翌日出荷
21477268300-6-100マイナス6mm100
923
619
681(税込)
当日出荷
21477277300-8-150マイナス8mm150
1,466
989
1,088(税込)
翌日出荷
39251389300-6-150マイナス6mm150
994
599
659(税込)
翌々日出荷
39251398300-2-150プラスNo.2150
994
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Woody Screwdriver No.300 series
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21477225
2023-12-26
用途: 空調メンテナンス
建設業・工事業

手にフィットして滑りにくいので、作業しやすいですね

対象商品 : 39251398
2023-01-24
用途: 機械組立作業(カバー取付等)
有限会社晃稚工機

機械のカバー類取付に伴い、機械油等々が手に付着したままドライバーを持つことが多く
滑って作業効率が落ちるので困っていました。半信半疑でこのドライバーを購入してみたところ、ぬるっと滑る事が無くストレスが無くなりとても良いです。

対象商品 : 21477243
2019-04-07
用途: 電気配線工事

今まで使用していた木柄ドライバーが廃盤になり、このシリーズに変更しました。今までのドライバーより使いやすく又、力が入りやすいです。

2019-06-06
用途: 電気配線工事

前に大変良いと書きましたが、製品の精度、耐久性ともに大変劣ります。ベッセルさんがっかりです。

対象商品 : 21477234
2018-06-22
用途: ネジ締め

赤の木柄ど代替品で購入しました。使い勝手は、これからです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする