曜日別特売

エアークリーナ

エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業エアークリーナ - 日本ニューマチック工業
(1件のレビュー)

蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。
作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。
ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。

用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理ダストバッグ容量(L)1.2トラスコ品番753-3748セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6ホース径(Φmm)【サクションホース】32空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc1/4内容量1台
注意
※ペール缶、バンド、台車、オートストッパー、ノズルは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21501122JAC-3
25,500
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21501122
2022-09-17
用途: タイヤ内に溜まった雨水の抜き取り
卸売・小売業

性能には問題ありません。2~3m程の排水用ホースがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする