共立精機
エアーマシンバイス KB型
シリンダー径Φ100露出型ですが、テコで2倍に増力しました。
エアバルブは本体に取付しておりません。標準の4方弁(口径1/4)で操作します。
用途
小物加工用エアーマシンバイス
材質
本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
トラスコ品番
751-2821
全長(mm)
313
質量(kg)
19
全幅(mm)
150
全高(mm)
125
最大締付力(kN)
7.35
口幅(mm)
110
ホース取付口
PT1/8×8
口開き(mm)
65
口深(mm)
45
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
口幅(mm)
最大締付力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462394
KB-100
65
110
7.35
¥
280,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません