エアプロダクション インラインドリル

エアプロダクション インラインドリル - インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリル - インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリル - インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリル - インガソール・ランドエアプロダクション インラインドリル - インガソール・ランド

航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。
使用者の疲労を軽減します。
メンテナンスが簡単です。

用途航空機関係、一般産業用に使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.6ソケット差込角(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向下方内容量1台
注意
※別売ドリルアタッチメントが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21504498P33006-DMSL660
オープン
229,800
252,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504507P33022-DMSL2200
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504516P33032-DMSL-B3200
オープン
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21504525P33054-DMSL5400
オープン
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする