曜日別特売

エキストラクター らせん型

エキストラクター らせん型 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)エキストラクター らせん型 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)エキストラクター らせん型 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)エキストラクター らせん型 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)エキストラクター らせん型 - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
(1件のレビュー)

高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
注意
※焼き入れされたボルトやステンレスボルトには使用できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
下穴ドリル寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480996470-001-31本2.550766-37573
400
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481005470-002-31本357766-376510
400
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
21481014470-003-31本4.564766-377310
500
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
21481023470-004-31本6.071766-378130
600
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481032470-005-31本8.078766-379050
800
709
780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481048470-006-31本11.085766-3803100
1,000
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481057470-007-31本13.592766-3811170
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21481066470-008-31本18.5100766-3820300
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518254470-900-31セット(5本)--766-3838110
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21518972470-901-31セット(6本)--766-3846220
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
21519112470-902-31セット(8本)--766-3854710
8,600
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21518972
2016-06-30
用途: 折れたボルト除去

ボルトに食い付く溝がボルトに負ける。使い物になりません。折れるよりマシですが。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする