エレキャッチスター自在GT

エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業 エレキャッチスター自在GT アズマ工業
(5件のレビュー)

ヘッド角度が6段階に曲がるので、使いやすい角度で掃除できます。
穂は洗って繰り返し使えます。
柄を外してハンディタイプとしても使えます。

用途手の届かない高い所や壁・すき間のホコリ取りに トラスコ品番762-5995 材質穂:ポリプロピレン(PP)、グリップ:ABS樹脂、柄:アルミ 長さ(mm)1140~1660 質量(g)310 巻芯径(Φmm)38 繰り返し・詰め替え対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21483245 589940000
オープン
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-12-04
用途:
家の大掃除
その他業種

角度調整が出来、手が届かずやりにくかった大掃除が、これで楽!!最初は他社の似たような商品があり、欲しくなりましたがこちらが値段も安く全長60cmのと一緒に買いました!
こちらのハンディタイプもとても使いやすくて気に入りました(^o^)

埃を取る力は気持ち、もひとつ強ければなと、星4つかなー(^o^)

対象商品:
21483245
2021-05-09
用途:
プラスチック原料タンク内の清掃
個人のお客様

大型サイロ内の清掃で使用しました。
タンク内壁面に残った細かい微粉の除去で活躍。
先端部の自由な角度変更と柄の自由な長さ調整が
とても便利でした。
また、先端部は水洗いして再利用可能なので、
コストメリットも大です。

対象商品:
21483245
2020-01-06
用途:
高所照明や器具の清掃
株式会社吉田製作所 様

同系の3種類を購入し比較した結果
良い点:「水洗い」をした後の渇きが速い。
難点:「ホコリの吸着」が弱い。

1人が参考にしています
対象商品:
21483245
2019-06-08
用途:
小学校用務作業の高所ホコリ落とし。
その他業種

伸縮自在で先端の角度が変えられるので高所の隙間清掃作業が効率良くでき重宝している。あと長さが1m程、曲がり首先の長さが30cm程伸縮自在だと、換気扇や冷暖房機器と天上の間も脚立無しで清掃できるので更に良い。

対象商品:
21483245
2017-05-20
用途:
メンテナンス時
株式会社マルハン 様 (サービス業)

ややこぶりです。
使用難ありです。
もっと安くで提供してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする