NOKクリューバー
クリューバー オイルスプレー
(1件のレビュー)
仕様
スプレー後の状態:オイル状
危険物の類別
第四類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
主成分
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21502163
KLUBER L30
0~130℃
鉱物油、添加剤
褐色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
21502224
KLUBER S50
-10~80℃
鉱物油、PTFE
淡黄白色
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください