オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式 - 越智工業所オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式 - 越智工業所

限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます。(設営人数・2人)
2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
幕体は透明糸入り・防炎・帯電・抗菌仕様です。
フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。

用途工場・加工場のクリーン対策、作業時の異物混入防止材質支柱:アルミニウム、幕体:透明糸入りビニール(防炎・帯電・抗菌仕様)高さ(mm)2100電源(V)AC100~240洗浄度クラス1000基準支柱(mm)【外】□38.3、【内】□34.3寸法(mm)【桁】□25.0仕様HEPAフィルター使用内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
間口(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
総質量(kg)
フレーム質量(kg)
幕体質量(kg)
エアフィルター質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21460373CB-13910.81900210050~903920910
オープン
549,800
604,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460382CB-27521.619004200100~18075401520※2台分
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460416CB-35924.330002800110~182.559251519
オープン
799,800
879,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460434CB-411048.630005500220~365110482438※2台分
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする