曜日別特売

カウンターシンク

カウンターシンク - ALPENカウンターシンク - ALPEN
(1件のレビュー)
用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90仕様ノンコーティング切刃形状3枚刃内容量1本
全27種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
材質
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21474732229000430404コバルトハイス(HSS-Co5)766-14794
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474757229000530404コバルトハイス(HSS-Co5)766-14955
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474793229000830506コバルトハイス(HSS-Co5)766-153313
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
21474802229000940506コバルトハイス(HSS-Co5)766-154113
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21474845229001240568コバルトハイス(HSS-Co5)766-158429
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214748632290015006010コバルトハイス(HSS-Co5)766-160640
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214748882290019006310コバルトハイス(HSS-Co5)766-162248
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214749242290031007112コバルトハイス(HSS-Co5)766-1665100
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474933229200630455ハイス(HSS)766-167313
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21474967229201240568ハイス(HSS)766-170329
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
21474748229000500404コバルトハイス(HSS-Co5)766-14875
オープン
取扱い終了
返品不可
21474766229000600455コバルトハイス(HSS-Co5)766-15097
オープン
取扱い終了
返品不可
21474775229000630455コバルトハイス(HSS-Co5)766-151713
オープン
取扱い終了
返品不可
21474784229000800506コバルトハイス(HSS-Co5)766-152513
オープン
取扱い終了
返品不可
21474818229001000506コバルトハイス(HSS-Co5)766-155015
オープン
取扱い終了
返品不可
21474827229001040506コバルトハイス(HSS-Co5)766-156818
オープン
取扱い終了
21474836229001150568コバルトハイス(HSS-Co5)766-157623
オープン
取扱い終了
返品不可
21474854229001340568コバルトハイス(HSS-Co5)766-159226
オープン
取扱い終了
返品不可
214748722290016506010コバルトハイス(HSS-Co5)766-161441
オープン
取扱い終了
214748972290020506310コバルトハイス(HSS-Co5)766-163158
オープン
取扱い終了
返品不可
214749062290023006710コバルトハイス(HSS-Co5)766-164962
オープン
取扱い終了
返品不可
214749152290025006710コバルトハイス(HSS-Co5)766-165770
オープン
取扱い終了
返品不可
21474942229200830506ハイス(HSS)766-168116
オープン
取扱い終了
返品不可
21474958229201040506ハイス(HSS)766-169018
オープン
取扱い終了
返品不可
214749762292016506010ハイス(HSS)766-171141
オープン
取扱い終了
214749852292020506310ハイス(HSS)766-172055
オープン
取扱い終了
返品不可
214749942292025006710ハイス(HSS)766-173862
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21474985
2019-03-30
用途: 皿ネジのザグリ
建設業・工事業

A2017板の皿ネジのザグリ(切り込み5mm。φ8~Φ18に使用しました。)
低速で切り込むことによって綺麗な切削面が得られます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする