曜日別特売

カムジャム 2個入 ロープ付

カムジャム 2個入 ロープ付 - NiteIzeカムジャム 2個入 ロープ付 - NiteIze
(2件のレビュー)

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。

幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4mブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21503852NI02258
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21503852
2020-09-10
用途: テント用
卸売・小売業

私も未購入ですが、ロープ径について、写真をよく見ると、2MM-5MMと書いてあるので、参考になれば。。。説明欄にちゃんと書いておいてほしいですよね。商品を買う前から評価下がってしまってますね。。。

1が参考にしています
2019-07-02
用途: 荷役作業
小酒井設計製造業

使用できるロープ径が表示されていないので 購入を躊躇してます。ロープ径は必須です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
1が参考にしています
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする