カラープラポール キャップロック付

カラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイカラープラポール キャップロック付 - カーボーイ

キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。

高さ(mm)86.5材質ポリエチレン(PE)幅(mm)67質量(g)15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491155CP-01CLレッド
220
209
230(税込)
当日出荷
21491164CP-02CLイエロー
220
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491173CP-03CLブルー
220
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491182CP-04CLホワイト
220
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491198CP-05CLブラック
220
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする