6立米コンテナに使用しましたが、サイズがぴったりで良いです。
まだ使ったばかりなので耐久性などは分かりません。価格も安くてお勧めです。
ゴミ置き場のカラスの被害が酷かったので急遽購入
設置してすぐに被害が無くなりました
値段が安いわりに機能的だと思います
会社のゴミ箱をカラスに荒らされて困っていましたのでこのサイズのものを購入しました。
ゴミ箱全体を覆いかぶせた結果、荒らされることがなくなりました。強風時に飛ばされないか心配です。
既設のカラス避けネットの網目が30mmと粗く隙間からカラスがクチバシを差し入れて生ごみを引っ張り散乱させていて困ったので、表面に網目4mmのこのネットを取り付けた。網目が細かい黄色なので中のごみが見えにくくカラスがごみと認識出来ないようでごみ集積場に着地しなくなった。もう少し効果を観察していこうと思う。
使い始めはいたずらされることもなく寄っても来なくなったのでとても好印象でした…が!!
一週間したら、穴が開けられ中身を物色していました。
そしてそれを見た他のカラスが真似をしたり…あまり意味のないものになってしまいました。
あと、カラスには効果があっても周りに猫がいる環境だと、全く無意味なことがわかりました。
猫はネットを引きちぎり、物色します。
使われる環境を確認してから購入されたらいいかな?と思います。
この商品を使う前はカラスにゴミを荒され、道路に散乱してしまい困っていましたが、ネットの使用で荒される事はなくなりました。風で飛ばされないように、角におもりをつけて使用しています。