CETACEA(セタシア)
ギアテザーステルス
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
ハンドツールを腰ベルトに下げて携帯できます。
長さ(mm)
200
幅(mm)
14
全長(mm)
200
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21508874
TAQRMC2BLK
黒
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21508883
TAQRMC2COY
コヨーテ
¥
7,420
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください