キクロン
キクロンプロ PPたわし柄付き
毛の抜け落ちを防ぐ、柄付加工です。
従来の天然繊維に比べ消毒にも強く、衛生的です。
消毒にも強く衛生的なポリプロピレンを使用しています。
用途
ザルやまな板の洗浄に。
異物混入対策に。
材質
(ブラシ・柄)ポリプロピレン、(針金)メッキ線
色
青
トラスコ品番
493-5098
質量(g)
43
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
160×85×45
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481818
510535
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください