曜日別特売

グロウ

グロウ - アズマ工業グロウ - アズマ工業

水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。

用途溝のゴミや泥あげ全長(mm)820トラスコ品番762-6029材質ヘッド:鉄に焼き付け塗装、柄:アルミ先幅(mm)130繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※先端のプレートで傷を付ける恐れがあるのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483342596041100
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする