曜日別特売

グングン吸水激絞りミニスペア1P SQA11

グングン吸水激絞りミニスペア1P SQA11 - アズマ工業グングン吸水激絞りミニスペア1P SQA11 - アズマ工業グングン吸水激絞りミニスペア1P SQA11 - アズマ工業
(2件のレビュー)

グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジです。
工具なしで取り替えできます。

用途グングン吸水激絞りワイパー・ミニの取り替え用スポンジ材質スポンジ:PVAトラスコ品番762-5910幅(mm)185高さ(mm)25質量(g)45奥行(mm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2148187251310600018545
832
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 風呂場の水滴処理
その他業種

二年程度使用して交換用に購入、乾燥すると固くなるので使用前に水分で戻す必要がありますがそれ以外は良好です。

対象商品 : 21481872
2019-12-17
用途: 浴室の水滴除去時

小型にも拘わらず給水量が多く、絞り操作も簡単で便利に使用しています。
製品一体の時は問題なかったのに、スペアに取り替えたらなぜか絞りラバーの中央部だけが先に乾燥してしまいます。そのため、時間経過後は中央部を濡らし、柔らかくしてから使わないとスムーズに絞れません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする