曜日別特売

コイルエアーダスターガンセット

コイルエアーダスターガンセット - WTBコイルエアーダスターガンセット - WTBコイルエアーダスターガンセット - WTB

ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。
取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。

用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大使用寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21496457E80-03MP758-80383903
7,250
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496466E80-05MP758-80464705
8,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496475E80-07MP758-80546507
9,070
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする