曜日別特売

高精度コンクリートドリル ベトン

高精度コンクリートドリル ベトン - ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン - ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン - ALPEN

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。
コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップ内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
シャンク
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147313818800340電気ドリル・振動ドリルストレート3.430603.1
オープン
299
329(税込)
当日出荷
返品不可
2147314718800350電気ドリル・振動ドリルストレート3.530603.1
オープン
289
318(税込)
当日出荷
返品不可
2147315618800430電気ドリル・振動ドリルストレート4.339753.65
オープン
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
2147316518800640電気ドリル・振動ドリルストレート6.4541005.3
オープン
309
340(税込)
当日出荷
返品不可
2147317418801050電気ドリル・振動ドリルストレート10.5801209.3
オープン
389
428(税込)
当日出荷
2147318318801270電気ドリル・振動ドリルストレート12.79015010.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
2147319218900340電気ドリル・インパクトドライバー六角軸3.4391006.35
オープン
419
461(税込)
当日出荷
2147320818900350電気ドリル・インパクトドライバー六角軸3.5391006.35
オープン
419
461(税込)
当日出荷
返品不可
2147321718900430電気ドリル・インパクトドライバー六角軸4.3391006.35
オープン
379
417(税込)
当日出荷
返品不可
2147323518900640電気ドリル・インパクトドライバー六角軸6.4541006.35
オープン
439
483(税込)
当日出荷
返品不可
2147322618900550電気ドリル・インパクトドライバー六角軸5.5541006.35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする