曜日別特売

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) - ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) - ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) - ALPEN
(11件のレビュー)

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。
特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質刃部:超硬チップ内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21471092117004504.539753.65486-3950
オープン
149
164(税込)
当日出荷
214711171170105010.5901509.3486-4051
オープン
259
285(税込)
当日出荷
214711261170127012.79015010.0486-4085
オープン
349
384(税込)
当日出荷
21477864327006006.02203005.3766-2106
オープン
569
626(税込)
当日出荷
214778983270120012.022030010766-2131
オープン
899
989(税込)
当日出荷
214779163270160016.022030010766-2157
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214779253270180018.022030010766-2165
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
214785643670160016.014020010766-2637
オープン
899
989(税込)
当日出荷
21481967517006506.53004005.3766-4044
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
214819945170120012.030040010766-4079
オープン
899
989(税込)
当日出荷
返品不可
214820035170130013.030040010766-4087
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214820285170160016.030040010766-4109
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214820375170180018.030040010766-4117
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214820465170200020.030040013766-4125
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21483595617008008.05006007.3766-4869
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214836386170160016.050060010766-4907
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214836476170180018.050060010766-4915
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
21485092718004304.3901503.65486-5391
オープン
329
362(税込)
当日出荷
21485108718004504.5901503.65486-5405
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
22341709117006406.4541005.3486-3992
オープン
149
164(税込)
当日出荷
21471108117006406.4541005.3486-3992
オープン
取扱い終了
代替品有
21477873327008008.02203007.3766-2114
オープン
取扱い終了
214778823270100010.02203009.3766-2122
オープン
取扱い終了
214779073270140014.022030010766-2149
オープン
取扱い終了
返品不可
214779343270200020.022030013766-2173
オープン
取扱い終了
返品不可
214779433270250025.022030013766-2181
オープン
取扱い終了
返品不可
21478512367006006.01402005.3766-2581
オープン
取扱い終了
21478528367008008.01402007.3766-2599
オープン
取扱い終了
214785373670100010.01402009.3766-2602
オープン
取扱い終了
214785463670120012.014020010766-2611
オープン
取扱い終了
返品不可
214785553670140014.014020010766-2629
オープン
取扱い終了
21481958517006006.03004005.3766-4036
オープン
取扱い終了
21481976517008008.03004007.3766-4052
オープン
取扱い終了
返品不可
214819855170100010.03004009.3766-4061
オープン
取扱い終了
返品不可
214820125170140014.030040010766-4095
オープン
取扱い終了
返品不可
214820555170220022.030040013766-4133
オープン
取扱い終了
返品不可
214820645170240024.030040013766-4141
オープン
取扱い終了
返品不可
214820735170250025.030040013766-4150
オープン
取扱い終了
214836046170100010.05006009.3766-4877
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
214836136170120012.050060010766-4885
オープン
取扱い終了
返品不可
214836226170140014.050060010766-4893
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
214836566170200020.150060013766-4923
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥650/税込¥715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2147110811700640223417091170064011700640 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 22341709コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN1本
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478564
2024-06-17
用途: コンクリートアンカー設置に
有限会社御光福園芸農・林・水産業

コンクリートアンカー設置のため購入しました。コードレスドライバー13mmに取り付けて使用。数個の穴あけ程度に使用したので、お安く購入できて助かりました。

2022-03-09
用途: アンカーの下穴
農・林・水産業

電動ドリルでもグイグイ喰い込んでくれる。正直16mm径だったので不安でしたが問題ありませんでした。いい商品ですね。

対象商品 : 21485092
2021-10-10
用途: 堅木の穴あけ

堅木に下穴を開けるときは、細めのキリだとすぐ折れるのでたくさん予備を用意します。価格が安いのでまとめ買いできます。

対象商品 : 21477925
2020-12-22
用途: 水道工事
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートの壁をゴリゴリ掘れます。
電動インパクトで使えるのでかなり重宝します。

対象商品 : 21471117
2020-10-07
用途: コンクリートアンカー打ち込みのため
サービス業

振動ドリルで穴をあけました。その穴にアンカーを打ち込みアイボルトをねじ込んでロープ補強しました。合計6カ所の穴開けでしたが、大変疲れました。人生初のコンクリートへの穴あけだったのでドリルの切れ味まではわかりませんが、このお値段で買えて穴があいて良かったです。

対象商品 : 21471117
2020-02-19
用途: 石の穴明け
久保製作所

孔がきちんとあきました。又機会ありましたら宜しくお願いします。

対象商品 : 21483604
2019-10-09
用途: 庭のコンクリートのハツリの補助として
不動産業

値段が安いので、それなりかと思っていたら十分な切れ味と強度があります。

対象商品 : 21477864
2018-08-31
用途: コンクリ穴あけ
農・林・水産業

問題なく穴あけできました、流石に長さが30㎝近くあり雑に使って折れないか心配でしたが若干曲がるくらいで問題なく使えた。
細長い物は丁寧に使わんとダメだね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする