曜日別特売

コンフォートスツール

コンフォートスツール - KAISER[物流用品]コンフォートスツール - KAISER[物流用品]コンフォートスツール - KAISER[物流用品]コンフォートスツール - KAISER[物流用品]コンフォートスツール - KAISER[物流用品]コンフォートスツール - KAISER[物流用品]

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
幅広の座面(500mm)が快適な座り心地を実現しています。
座面は左右にそれぞれ20°回転が可能です。

用途工場、研究所、倉庫での作業時に、展覧会や展示会などにトラスコ品番494-6898材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:アルミ質量(kg)9グレー耐荷重(kg)120キャスターなし張地ビニールレザー張り背もたれなし座幅(mm)500座高(mm)620~850高さ調節素材ポリウレタンフォーム調節範囲(mm)(座高)620~850昇降方式ガス調節式内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21485022702627グレー620~8509
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする