アズマ工業
サッシふっきふき
水を含ませた2枚の不織布で挟み、洗剤無しで汚れを拭き落とします。
用途
サッシレール、フレームなどの汚れ落としに
トラスコ品番
762-5634
材質
本体・スクレーパー中芯:ポリプロピレン(PP)、不織布:ナイロン
厚さ(mm)
30
色
ブルー
縦(mm)
85
横(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21478126
340009300
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください