FESTOOL
サンドペーパー GR
アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
マジック式です。
用途
下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングに、自動車補修に最適
幅(mm)
80
色
スカイブルー
基材
紙
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
760-2235
760-2243
760-2251
760-2260
760-2278
760-2286
760-2341
760-2359
内容量
1セット(50枚)
1セット(100枚)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
仕上がり相当番手
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21514377
497122
1セット(100枚)
180
760-2243
133
453
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21514386
497126
1セット(100枚)
400
760-2251
133
351
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21518604
497119
1セット(50枚)
80
760-2235
133
340
¥
10,400
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21518613
497159
1セット(50枚)
80
760-2260
400
978
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21518622
497162
1セット(50枚)
180
760-2278
400
669
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21514422
497204
1セット(100枚)
280
760-2359
133
362
¥
10,700
取扱い終了
21518638
497164
1セット(50枚)
320
760-2286
400
513
¥
11,800
取扱い終了
21518665
497203
1セット(50枚)
280
760-2341
400
561
¥
11,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください