フェザー
サンプルキットA4
ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途
パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等
トラスコ品番
762-7840
セット内容
ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種
材質
中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム
厚さ(mm)
22
質量(g)
200
縦(mm)
220
横(mm)
305
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21506354
SAMPLE-KITA4
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください