イマオコーポレーション
シグナル送信機2
トラスコ品番
751-3763
幅(mm)
142
色
ネオグレー
高さ(mm)
160
奥行(mm)
30
電源(V)
DC5~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21497945
FW-SST02
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください