FESTOOL
システナ ツールボックス SYS-SB
システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
左右に開くツールボックスです。
2点固定式で重ねられます。
トラスコ品番
760-2634
質量(kg)
2.5
材質(本体)
プラスチック
外寸法・幅(mm)
396
外寸法・高さ(mm)
167
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
396×296×167
外寸法・奥行(mm)
296
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21481565
499901
396×296×167
396×296×167
¥
37,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください