曜日別特売

スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様

スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様 - 共立精機スーパーエアーコレットチャック SAC型 共立5Cコレット仕様 - 共立精機

特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。

全長(mm)185材質FCチャック外径(Φmm)115把握径(Φmm)3~25内容量1台
注意
※別途、共立5Cコレットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
把握能力
全高(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464878SAC-25-5C11.18kN134756-31678.5
188,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464887SAC-25U-5C12.26kN122756-31759
203,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする