曜日別特売

スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】

スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)スクリューコンプレッサ ドライヤ付【受注生産品】 - 北越工業(AIRMAN)

高効率モーター対応です。
油冷式です。
省エネルギーパージ制御+自動発停します。
パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。
自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します)
静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
出力(kW)
周波数(Hz)
タンク容量(L)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464914SAS11SD-5C16000.8311三相20050561611601200670387
2,770,000
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464923SAS11SD-6C16000.8311三相20060561611601200670387
2,770,000
1,598,000
1,757,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464932SAS15SD-5E24000.8515三相20050581611601270670505
3,160,000
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464948SAS15SD-6E24000.8515三相20060581611601270670505
3,160,000
1,698,000
1,867,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464957SAS22SD-5E37000.8522三相20050571713801420780685
4,300,000
2,398,000
2,637,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464966SAS22SD-6E37000.8522三相20060571713801420780685
4,300,000
2,398,000
2,637,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464975SAS37SD-5E61000.8537三相20050602816201530890990
6,070,000
3,198,000
3,517,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464984SAS37SD-6E61000.8537三相20060602816201530890990
6,070,000
3,198,000
3,517,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21464993SAS4SD-5C4400.833.7三相20050563.5760750510160
1,320,000
859,800
945,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465002SAS4SD-6C4400.833.7三相20060563.5760750510160
1,320,000
859,800
945,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465018SAS6SD-5C7200.835.5三相20050568.1900900580235
1,990,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465027SAS6SD-6C7200.835.5三相20060568.1900900580235
1,990,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465036SAS8SD-5C11000.837.5三相20050569.79501050630290
2,380,000
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21465045SAS8SD-6C11000.837.5三相20060569.79501050630290
2,380,000
1,298,000
1,427,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする