ANEX
スクレーパー
(1件のレビュー)
幅広く鋭利な先端形状です。
用途
シリンダーヘッド、オイルパン、タイミングチェーンカバーの液体ガスケットの剥離作業に
先端幅(mm)
25
全長(mm)
180
トラスコ品番
494-2655
材質
刃先:炭素鋼、グリップ:PP+TPE
厚さ(mm)
32
質量(g)
114
軸長(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487113
9155
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください