曜日別特売

スチール三輪階段昇降機

スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]スチール三輪階段昇降機 - KAISER[物流用品]
(5件のレビュー)

連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ200mm以下の段差に限る)
921129は、すくい面下部にハンドルが付いており、2人で作業する場合にも最適です。

用途階段昇降時における荷物に移動に最適材質(本体)本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装内容量1台
注意
※階段形状によっては、使用できない場合があります。
※段差での積載荷重は、作業者の力量に応じて適宜調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
すくい板(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21458124155330200494-6880131020長さ250×幅280
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21459682724298200494-6910131020長さ250×幅280
オープン
97,980
107,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21460014921129250494-7029128021長さ252×幅400
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21459682
2022-05-20
用途: 商品移動・・等々
その他業種

小回りはイマイチかもですが・・・おおむね満足しています

対象商品 : 21458124
2020-05-15
用途: 石材の運搬、段差のある所に最適、作業台にもなります。
三沢石材株式会社

少々重量はありますが、重いものでも寄れが少ないので安心感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 21459682
2018-07-02
用途: 引っ越しに

階段を昇降するという機能的には十分なのですが、如何せん本体が重すぎました。
2台部分もあと20cm大きければ使い勝手が良かったと思います。

対象商品 : 21460014
2017-08-01
用途: ゲーム機デリバリ
サンコーアミューズ鳥取サービス業

すくい幅を少し狭く出来たり、広く調節出来れば最高ですね。

3が参考にしています
対象商品 : 21458124
2017-08-02
用途: 機械の運搬
株式会社スリーエイトサービス業

横幅がもう少しあれば安定感も増すでしょうが、商品単価との相談でしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする