FiZZiON
ステインリムーバー 特殊用途用
高い安全性を誇る環境洗剤です。
用途
食べこぼし(コーヒー、ワイン、醤油など)、泥よごれ
液性
弱アルカリ性
トラスコ品番
762-9281
容量(mL)
236
質量(g)
270
主成分
二酸化炭素、ドライパウダー
容器形状
スプレー式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21466445
002228
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください