ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車

ステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 固定 ナイロン車 - SAMSONG
材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510064TP5130R-NYL-SUS763-0174350
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510098TP5140R-NYL-SUS763-0204400
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510125TP5150R-NYL-SUS763-0239600
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする