ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車

ステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONGステンレス用キャスター 自在 ナイロン車 - SAMSONG
材質(車輪)ナイロン材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨ストッパーなし車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21510046TP5130-NYL-SUS76763-0158
2,910
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
21510055TP5130-NYL-SUS-TLB76763-0166
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510073TP5140-NYL-SUS102763-0182
5,220
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510082TP5140-NYL-SUS-TLB102763-0191
3,650
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510107TP5150-NYL-SUS127763-0212
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510116TP5150-NYL-SUS-SWB127763-0221
5,050
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする