LINE OF FIRE
ストライカー
コブシ部分は硬質プロテクターで保護されており、手首部分は調節ができるので、安全性とフィット感も良好です。
用途
作業現場
色
TAN(茶系)
セット内容
グリップテープ”テグスブラック”
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473296
1STRUSATANSM
S
20.0
¥
31,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473278
1STRUSA TANLG
L
22.0
オープン
取扱い終了
21473287
1STRUSA TANMD
M
21.0
オープン
取扱い終了
21473305
1STRUSA TANXL
XL
23.0
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください