ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

ストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンドストラブ・ワイドクランプCWタイプ - ショーボンド
(1件のレビュー)

広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。
流体を止めることなく作業できます。

用途各種配管の補修に流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
形状
材質
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21494838CW-40N2401 1/248~52液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)(Cタイプの50A~150Aのボルトはクロムモリブデン鋼)、ゴム:NBR水、油、ガス
25,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
21494847CW-40N3401 1/248~52液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
34,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
21494856CW-50N250259~67液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
27,300
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
21494865CW-50N350259~67液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
38,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21494874CW-65N2652 1/275~84液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
28,200
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
21494883CW-65N3652 1/275~84液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
40,100
38,980
42,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
21494892CW-80N280388~95液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
30,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
21494908CW-80N380388~95液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
46,100
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21494752CW-100N21004108~118液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
34,900
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
21494768CW-100N31004108~118液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
54,500
52,980
58,278(税込)
当日出荷
21494777CW-125N21255134~145液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
40,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21494786CW-125N31255134~145液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
56,400
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
21494795CW-150N21506159~170液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
41,900
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
21494804CW-150N31506159~170液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
66,000
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21494813CW-200N22008212~225液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
76,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
21494822CW-200N32008212~225液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油、ガス
113,300
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607537CW-250N3250-261~272液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油類、空気、有機ガス
162,600
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607546CW-300N330012315~325液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ワンピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油類、空気、有機ガス
183,100
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607555CW-350N435014347~367液体/1.0、空気・有機ガス/0.5ツーピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油類、空気、有機ガス
250,600
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55607564CW-400N440016406~430液体/0.75、空気・有機ガス/0.5ツーピースケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR水、油類、空気、有機ガス
261,300
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21494883
2018-12-04
用途: 私的な「水道管(鉄管)の水漏れ」の補修
教育・研究機関

素人が取り組んだ作業なので、器具の大きさに驚き、コンクリートのハズリ作業が大変でした。ところが、セットを終えるとしっかりと“水漏れ”が防げました。感謝!感謝!です。ところで、金額が高いので、対応に苦慮しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする