曜日別特売

スムージングツール NBH-400用 4K

スムージングツール NBH-400用 4K - 日本ニューマチック工業スムージングツール NBH-400用 4K - 日本ニューマチック工業
(1件のレビュー)
適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2147272717500180
3,180
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21472727
2019-10-10
用途: 鈑金
spark

安定した精度で信頼ある商品です。
また購入します。 
尼崎にも在庫してもらえると助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする